text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 565 D. 180 mm granulation 24 INOX corindon zirconien KLINGSP


Numéro d'article S0411.000.024
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Granulation selon CAMI 24
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 97
Code Douanier
Model CS 565
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0411.000.024
EAN 4014855032563
UBB 240216482259
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 95993
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.