text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Disque en fibres CS 561 D. 125 mm granulation 24 pour bois/métal corindon KLINGS


Numéro d'article S0403.000.024
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté au plastique Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Granulation selon CAMI 24
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier
Model CS 561
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0403.000.024
EAN 4014855012749
UBB 240216011827
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.