text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

HPX Ruban de masquage 25MMX50M MA2550


Ruban de masquage, en qualité peinture. Convient pour l'automobile, le bricolage et l'industrie. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Ne laisse pas de résidus de colle jusqu'à 60°C. Résistant aux solvants. Ne résiste pas aux UV (en cas d'utilisation à l'extérieur, retirer dans les 8 heures suivant l'application).

Numéro d'article MA2550HPX
Couleur Autre
Largeur 25
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (m) 50
Matériau Papier crépon
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 25
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (m) 50
Matériau Papier crépon
Résistance aux températures (°C) 60 - 80
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 129
Code Douanier
Type 60°C Masking Tape

La description

Ruban de masquage, en qualité peinture. Convient pour l'automobile, le bricolage et l'industrie. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Ne laisse pas de résidus de colle jusqu'à 60°C. Résistant aux solvants. Ne résiste pas aux UV (en cas d'utilisation à l'extérieur, retirer dans les 8 heures suivant l'application).

Numéros d'articles

Numéro d'article MA2550HPX
EAN 8711347178773
UBB 500619974461
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant MA2550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.