text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Outil de démontage Knipex avec lame de scalpel corps en plastique résistant aux chocs 165 mm


Outil de dénudage Pour dénuder tous les câbles ronds courants. Levier de maintien auto-serrant. Avec vis de réglage pour ajuster la profondeur de coupe. Lame orientable pour coupe circulaire et longitudinale. Lame de rechange à lintérieur de la poignée. Bonne prise en main grâce au matériau souple de la poignée et du levier de maintien pour éviter tout glissement. Avec couteau et lame crochet, capuchon de protection inclus. - Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 8.0 - 28.0mm

Numéro d'article K1352.000.100
Longueur (m) 165
Isolé 1 000 V Oui
Plage de dénudage section transversale (mm²) 8 - 28
Avec protection contre les chocs Oui
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 165
Isolé 1 000 V Oui
Plage de dénudage section transversale (mm²) 8 - 28
Avec protection contre les chocs Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier
Type Stripping Tool in Blister Pack

La description

Outil de dénudage Pour dénuder tous les câbles ronds courants. Levier de maintien auto-serrant. Avec vis de réglage pour ajuster la profondeur de coupe. Lame orientable pour coupe circulaire et longitudinale. Lame de rechange à lintérieur de la poignée. Bonne prise en main grâce au matériau souple de la poignée et du levier de maintien pour éviter tout glissement. Avec couteau et lame crochet, capuchon de protection inclus. - Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 8.0 - 28.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1352.000.100
EAN 4003773043133
UBB 419187981032
UNSPSC 27111503
N° Article du fabricant 16 20 165 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.