text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Cisaille à câbles L. totale 280 mm max. 52 (380 mm²) mm gaines multicomposant VD


Isolée VDE jusqu’à 1 000 V. Fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium. Monobrin et multibrin. Non approprié pour les câbles en acier et métalliques. Utilisation à une main grâce à une transmission optimale à levier et au principe de cliquet. Utilisation facile. Lames trempées avec affûtage de précision. Coupe lisse et propre, sans écraser. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huileOutils laqués noirs

Numéro d'article K1163.630.280
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 52
Section de câble max. (mm²) 380
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 280
Finition/actionnement Une main mécanique
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 52
Section de câble max. (mm²) 380
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 280
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 745
Code Douanier
Type Cable Shear

La description

Isolée VDE jusqu’à 1 000 V. Fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium. Monobrin et multibrin. Non approprié pour les câbles en acier et métalliques. Utilisation à une main grâce à une transmission optimale à levier et au principe de cliquet. Utilisation facile. Lames trempées avec affûtage de précision. Coupe lisse et propre, sans écraser. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huileOutils laqués noirs

Numéros d'articles

Numéro d'article K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 36 280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.