text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-câble longueur 165 mm tête chromée VDE gaines multicomposant forme 1 KNIPE


Cisaille à câble coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. coupe facile grâce à lutilisation dune seule main. articulation boulonnée réglable, vis autoserrante. Coupe les câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusquà Ø 15 mm (50 mm²). Ne convient pas aux fils dacier et aux conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et rectifiées avec précision. Avec protection. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 50mm²- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 15mm- AWG : 1 / 0- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1161.610.165
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 15
Section de câble max. (mm²) 50
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 165
Finition/actionnement Une main mécanique
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 15
Section de câble max. (mm²) 50
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 165
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 230
Code Douanier
Type Cable Cutter

La description

Cisaille à câble coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. coupe facile grâce à lutilisation dune seule main. articulation boulonnée réglable, vis autoserrante. Coupe les câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusquà Ø 15 mm (50 mm²). Ne convient pas aux fils dacier et aux conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et rectifiées avec précision. Avec protection. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 50mm²- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 15mm- AWG : 1 / 0- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1161.610.165
EAN 4003773039648
UBB 240106093521
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 16 165
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.