text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Coupe-câble longueur 200 mm gaines multicomposant KNIPEX


Numéro d'article K1161.210.200
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 200
Finition/actionnement Une main mécanique
Adapté à un conducteur massif Non
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 200
Finition/actionnement Une main mécanique
Adapté à un conducteur massif Non
Finition de la poignée Autre
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 235
Code Douanier
Type Cable Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article K1161.210.200
EAN 4003773047834
UBB 500500854921
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 12 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.