text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Völkel Coffret de tarauds et forets HSS-G M3-M10


VÖLKEL-Threading-Bits have been designed for thread cutting using battery-powered screwdriver drills and electric hand drills with right-hand and left-hand rotation. But they are also suitable for thread cutting by hand or in a stationary drilling machine. Your battery-powered screwdriver drill should have a minimupower of 7.5 Volts. Take care that the tool and the axis of the hole are exactly aligned and use a suitable cutting oil.

Numéro d'article F1490.002.000
Nombre de parties 13
Diamètre (mm) 2.5 - 8.5
Taille du filetage (métrique) 3 - 10
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 130
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 13
Diamètre (mm) 2.5 - 8.5
Taille du filetage (métrique) 3 - 10
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 130
Code Douanier
Type Tap & Drill Set

La description

VÖLKEL-Threading-Bits have been designed for thread cutting using battery-powered screwdriver drills and electric hand drills with right-hand and left-hand rotation. But they are also suitable for thread cutting by hand or in a stationary drilling machine. Your battery-powered screwdriver drill should have a minimupower of 7.5 Volts. Take care that the tool and the axis of the hole are exactly aligned and use a suitable cutting oil.

Numéros d'articles

Numéro d'article F1490.002.000
EAN 4022835670209
UBB 240202366672
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 67020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.