text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique 1166814 10M 3X2,5(B)


With extra robust earthed plug and socket.

Numéro d'article B6184.116.681
Section nominale du conducteur 2.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (m) 10
Couleur de la gaine Noir
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 2.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (m) 10
Couleur de la gaine Noir
Matériau de la gaine Autre
Nombre de conducteurs 3
Conduit spiralé Non
Diamètre extérieur approximatif 8
Avec interrupteur pour câble souple Non
Système de connecteur orienté système Non
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Oui
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 940
Code Douanier
Type Extension Cord

La description

With extra robust earthed plug and socket.

Numéros d'articles

Numéro d'article B6184.116.681
EAN 4007123057276
UBB 500511152158
UNSPSC 39121440
N° Article du fabricant 1166814
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.