text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950 PKL Clés mâles coudées, syst. impérial, acier inoxydable, 9/64" x 130 mm


Clé mâle coudée haute qualité signée Wera, acier inoxydable, pour vis six pans creux du système impérial. L'acier inoxydable évite la transmission de rouille erratique. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Tête hexagonale à extrémité sphérique sur le bras long : cette forme sphérique permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin".

Numéro d'article 81623.036.130
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 130
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 130
Modèle Crochet
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 130
Avec broche de centrage Non
Longueur du côté court (mm) 22
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

La description

Clé mâle coudée haute qualité signée Wera, acier inoxydable, pour vis six pans creux du système impérial. L'acier inoxydable évite la transmission de rouille erratique. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Tête hexagonale à extrémité sphérique sur le bras long : cette forme sphérique permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin".

Numéros d'articles

Numéro d'article 81623.036.130
EAN 4013288117182
UBB 500511583634
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022713001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.