text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera 950/9 Hex-Plus 1 SB Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9 pièces


Jeu de clés mâles coudées haute qualité, pour vis six pans creux, sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Clés mâles coudées à profil Hex-Plus : offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéro d'article 81611.073.391
Modèle Autre
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Marque Wera
Poids par pièce (g) 481.4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Marque Wera
Poids par pièce (g) 481.4
Code Douanier
Model 950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

La description

Jeu de clés mâles coudées haute qualité, pour vis six pans creux, sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Clés mâles coudées à profil Hex-Plus : offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81611.073.391
EAN 4013288030160
UBB 241232001644
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05073391001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.