text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera 869/4 M Douilles six pans, magnétiques, 5.5 x 65 mm


Douille à carré pour vis à tête hexagonale, métrique. Avec puissant aimant permanent. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81594.055.065
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur (m) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension (mm) 5.5
Double insert hexagonal Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur (m) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension (mm) 5.5
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 26
Code Douanier
Type Nut Setter

La description

Douille à carré pour vis à tête hexagonale, métrique. Avec puissant aimant permanent. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81594.055.065
EAN 4013288016652
UBB 425232903467
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060210001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.