text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 U diamant 115X2,4X22,23


Numéro d'article 7Z293902
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Largeur de segment (mm) 2.4
Hauteur de segment (mm) 9
Segmentation Denté
Nombre de segments 13
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 107
Code Douanier
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z293902
EAN 4014855219179
UBB 500636759416
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322630
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.