text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés à cliquet 12X13MM


Numéro d'article 6V156721
Longueur (m) 170
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 23
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 170
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 23
Largeur de tête, grand format (mm) 24.8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 88
Code Douanier
Type Double End Ratchet Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V156721
EAN 3148517425149
UBB 500638534643
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 64.12X13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.