text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 8,5MM


Numéro d'article 5D574970
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Angle de la pointe (°) 135
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 79
Diamètre du foret (mm) 8.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Angle de la pointe (°) 135
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier
Type Stubby Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D574970
UBB 500512516146
UNSPSC 23241639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.