text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Disque à tronçonner diamant DT 600 U Supra D. 350 mm perçage 20 mm 10 mm 24 mm K


Numéro d'article 4A856900
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 20
Largeur de segment (mm) 10
Hauteur de segment (mm) 24
Segmentation Denté
Nombre de segments 37
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A856900
EAN 4014855217854
UBB 500636781683
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325194
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.