text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 U diamant 350X3X25,4


Numéro d'article 2Y323379
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Largeur de segment (mm) 3
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 37
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 1605
Code Douanier
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y323379
EAN 4014855217861
UBB 500636781840
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325195
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.