text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ruko Foret hélicoïdal DIN 345 Type N HSS-Co 5 Ø 16 mm


Numéro d'article 2H499217
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 218
Diamètre du foret (mm) 16
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 118
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 270
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H499217
EAN 4007140122926
UBB 500512785592
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 204160E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.