text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory spiraalboor conisch MK1 DIN 345 RN HSS zwart 12,5 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 182
Diameter boor (mm) 12.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 111
HS- en goederencode
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.125.001
EAN 8715494648455
UBB 240201030659
UNSPSC 23241639

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.