text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Llave de Impacto 3/4 Y-140


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Artículo No. Y-140YOK
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3300
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 270
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3300
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 270
Par de apriete máx. (Nm) 270
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 16
Volumen de aire necesario 786
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 3360
Codigo SA

Descripción

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Números de artículo

Artículo No. Y-140YOK
EAN 8717981012640
UBB 500619095739
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr Y-140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.