text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver MagicSpring size T 25, blade length 100 mm


Artículo No. 3H128245
Longitud total (mm) 218
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 100
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 218
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 100
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3H128245
EAN 4010995277437
UBB 500581719977
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 27743
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.