text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver MagicSpring size T 10, blade length 80 mm


Artículo No. 8X294898
Longitud total (mm) 191
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 80
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 191
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 80
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8X294898
EAN 4010995277406
UBB 500583686018
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 27740
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.