Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7H615912
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
Wiha Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade L 100 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7H615912
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
213
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Wiha
Codigo SA
Ver
Model
SoftFinish
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H615912
EAN
4010995007331
UBB
500583108682
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
00733