text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver cutting edge width 12 mm blade L 200 mm


Artículo No. 0I625358
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 318
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Codigo SA
Model SoftFinish

Números de artículo

Artículo No. 0I625358
EAN 4010995007393
UBB 500573724225
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 00739
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.