text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 5.5 mm blade length 125 mm


Artículo No. 5E000245
Longitud total (mm)
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Asidero de material Madera
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 243
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Codigo SA
Model SoftFinish SlimFix

Números de artículo

Artículo No. 5E000245
EAN 4010995353919
UBB 500582366000
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 35391
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.