text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm


Artículo No. 6G174315
Longitud total (mm)
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 236
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Codigo SA
Model SoftFinish SlimFix

Números de artículo

Artículo No. 6G174315
EAN 4010995355012
UBB 500582724646
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 35501
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.