text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm


Artículo No. 4Z607164
Longitud total (mm)
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Asidero de material Madera
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 204
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Codigo SA
Model SoftFinish SlimFix

Números de artículo

Artículo No. 4Z607164
EAN 4010995354466
UBB 500582285168
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 35446
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.