Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8C295042
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 8 mm blade L 150 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8C295042
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
274
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Wiha
Codigo SA
Ver
Model
SoftFinish
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C295042
EAN
4010995007089
UBB
500583391569
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
00708