text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 6.5 mm blade L 25 mm


Artículo No. 5K915849
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 81
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Codigo SA
Model SoftFinish

Números de artículo

Artículo No. 5K915849
EAN 4010995269661
UBB 500582473913
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 26966
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.