Destornilladores
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1F356172
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 5.5 mm blade L 25 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1F356172
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm)
25
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
81
Longitud de la hoja (mm)
25
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Wiha
Codigo SA
82054000
Model
SoftFinish
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F356172
EAN
4010995269654
UBB
500581029013
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
26965