Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8M843960
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 3.5 mm blade L 100 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8M843960
Longitud total (mm)
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
204
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Marca
Wiha
Codigo SA
82054000
Model
SoftFinish
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M843960
EAN
4010995006914
UBB
500583527535
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
00691