text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 2.5 mm blade L 75 mm


Artículo No. 2N924127
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 179
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Codigo SA
Model SoftFinish

Números de artículo

Artículo No. 2N924127
EAN 4010995006853
UBB 500581503223
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 00685
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.