text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Hexagon socket spanner 372 width across flats 7 mm shank l. 150 mm


Artículo No. 6V237157
Diseño Empuñadura
Flexible
Ancho de llave (mm) 7
Longitud total (mm) 268
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Forma de la cuchilla Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Empuñadura
Flexible
Ancho de llave (mm) 7
Longitud total (mm) 268
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Forma de la cuchilla Otro
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material plástico
Anchura del cabezal (mm) 11
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Marca Wiha
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6V237157
EAN 4010995014384
UBB 500582941125
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 01438
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.