text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Hexagon socket spanner 341 width across flats 17 mm blade L 125 mm


Artículo No. 4R570835
Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 17
Longitud total (mm) 249
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 17
Longitud total (mm) 249
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Otro
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material plástico
Anchura del cabezal (mm) 23.4
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Marca Wiha
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4R570835
EAN 4010995010331
UBB 500582216106
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 01033
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.