text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Hexagon socket spanner 341 width across flats 13 mm blade L 125 mm


Artículo No. 7U832786
Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 249
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 249
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Otro
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material plástico
Anchura del cabezal (mm) 18.4
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Marca Wiha
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7U832786
EAN 4010995010294
UBB 500583287874
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 01029
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.