text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Hexagon socket spanner 322 width across flats 6 mm blade L 125 mm


Artículo No. 9C921693
Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 236
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 236
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Otro
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material plástico
Anchura del cabezal (mm) 12.2
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE
Marca Wiha
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9C921693
EAN 4010995008574
UBB 500583770572
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 00857
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.