Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
9O491401
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
Wiha Hexagon socket spanner 322 width across flats 5.5 mm blade L 125 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9O491401
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud total (mm)
236
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud total (mm)
236
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
plástico
Anchura del cabezal (mm)
11.2
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
Sí
Marca
Wiha
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O491401
EAN
4010995008567
UBB
500583914139
UNSPSC
27111714
Artículo del fabricante nr
00856