text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 45 3/8 pulgadas 12 puntas ancho 7 mm longitud 24 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (m) 24
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 7
Longitud (m) 24
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 19
Codigo SA
Model 45 7
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G0330.070.001
EAN 4018754001903
UBB 203122333479
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02010007

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.