text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave combinada 1 B AF 5.5w. anillo hex. mm L 100 mm forma B CV acero


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 101
Ancho de llave extremo abierto (mm) 5.5
Peso 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 5.5
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 14.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 9.2
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 3.4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA
Model 1 B 5,5
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2100.055.001
EAN 4010886600030
UBB 240120118627
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6000320

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.