text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SC 7 Zyklop Metal Ratchet Set with push-through square, 1/2" drive, metric, 28 pieces


8100 SC 7 Juego de carraca metálica Zyklop con cuadradillo pasante, 1/2", accionamiento, métrico, 28 piezas 1x 8003 C Carraca metálica Zyklop con cuadradillo pasante y 1/2", accionamiento: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensión Zyklop oscilante, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z puntas: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Puntas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Puntas: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Peso y volumen reducidos para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Article number 81060.000.007
Surface protection Chromium-plated
Packaging Bag
Connection size 1/2 inch
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Packed per 1

Specifications

Surface protection Chromium-plated
Packaging Bag
Connection size 1/2 inch
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Number of guiding drills 0
Number of fork spanners 0
Number of wood borers 0
Number of HSS spiral drills 0
Number of cable cutters 0
Number of coaxial tools 0
Number of crosshead screwdrivers PH 0
Number of crosshead screwdrivers PZ 0
Number of hole saws 0
Number of finishing tools fibre optic cable 0
Number of hole edge core drills 0
Number of ring spanners 0
Number of slotted screwdrivers 0
Number of socket inserts 0
Number of socket spanners 10
Number of open-end spanners 0
Number of stone drills 0
Number of step drills 0
Number of Torx screwdrivers 0
Total number of tools 28
Number of files 0
Number of measuring tools 0
Connection size (mm) 12.5
Number of pliers 0
Number of combination spanners 0
Number of Torx sockets 8
Number of hexagonal sockets 14
Number of hexagonal keys 0
Number of adjustable wrenches 0
Number of bit inserts 14
Number of testing tools 0
Number of ratchets 1
Number of tommy bars 0
Number of chisels and punches 0
Number of hammers 0
Number of multifunctional tools 0
Number of saws 0
With ratchet Yes
Brand Wera
Weight per piece (g) 2590
Commodity code 8204200000
Type Tool Set

Description

8100 SC 7 Juego de carraca metálica Zyklop con cuadradillo pasante, 1/2", accionamiento, métrico, 28 piezas 1x 8003 C Carraca metálica Zyklop con cuadradillo pasante y 1/2", accionamiento: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensión Zyklop oscilante, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z puntas: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Puntas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Puntas: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Peso y volumen reducidos para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Article numbers

Article number 81060.000.007
EAN 4013288173942
UBB 500625636922
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  05004077001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.