text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave de carraca combinada 6000 Joker SW 8 x 144


Artículo No. 81950.080.001
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 144
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 20
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 18
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 73
Codigo SA
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 81950.080.001
EAN 4013288167309
UBB 500619992109
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 05073268001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.