text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TOOL CASE FOR ELECTRONICS 210 MM


Maletín para alicates para electrónica Dimensiones, cerrado (An x Al x P): 215 x 160 x 50 mm. 8 piezas, contiene 2 alicates para electrónica y 6 destornilladores para electrónica. práctico estuche, plástico resistente a los golpes, con inserto de espuma. Contenido: 1 x 35 22 115 Alicates para electrónica KNIPEX con articulación de caja (115 mm), 1 x 77 02 115 Cortador diagonal para electrónica KNIPEX con articulación de caja (115 mm), 1 x 118008 Micro destornilladores de Wera para tornillos ranurados 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Micro destornilladores de Wera para tornillos ranurados 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Micro destornilladores de Wera para tornillos ranurados 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Micro destornilladores de Wera para tornillos ranurados 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Micro destornilladores de Wera para tornillos Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Micro destornilladores de Wera para tornillos Phillips® 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Artículo No. 2I666312
Color Negro
Anchura 215
Tipo Caso
Altura 50
Profundidad 160
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 215
Tipo Caso
Altura 50
Profundidad 160
Clase de calidad Otro
Material plástico
Juego de electricista Sí
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Número de destornilladores de estrella PH 1
Número de destornilladores de estrella PZ 1
Número de destornilladores de ranura 4
Número total de herramientas 8
Número de alicates 2
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 8
Con espuma Sí
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA
Type Tool Case

Descripción

Maletín para alicates para electrónica Dimensiones, cerrado (An x Al x P): 215 x 160 x 50 mm. 8 piezas, contiene 2 alicates para electrónica y 6 destornilladores para electrónica. práctico estuche, plástico resistente a los golpes, con inserto de espuma. Contenido: 1 x 35 22 115 Alicates para electrónica KNIPEX con articulación de caja (115 mm), 1 x 77 02 115 Cortador diagonal para electrónica KNIPEX con articulación de caja (115 mm), 1 x 118008 Micro destornilladores de Wera para tornillos ranurados 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Micro destornilladores de Wera para tornillos ranurados 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Micro destornilladores de Wera para tornillos ranurados 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Micro destornilladores de Wera para tornillos ranurados 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Micro destornilladores de Wera para tornillos Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Micro destornilladores de Wera para tornillos Phillips® 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Números de artículo

Artículo No. 2I666312
EAN 4003773033073
UBB 500513373711
UNSPSC 27112137
Artículo del fabricante nr 00 20 18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.