text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Llave Torx T25 100mm Hoja con empuñadura en T 130mm


Artículo No. 45948AMF
Aislamiento
Peso 60
Longitud total (mm) 130
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 60
Longitud total (mm) 130
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro No
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Diámetro de la hoja (mm) 4.43
Material de la hoja Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 54
Codigo SA 82054000
Model 907Q

Números de artículo

Artículo No. 45948AMF
EAN 4020772045944
UBB 500617742415
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 45948
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.