text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8740 A HF 1/8X28


Artículo No. 6P066731
Diámetro 12.5
Longitud (m) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 11
Dimensión (mm) 3.18
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12.5
Longitud (m) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 11
Dimensión (mm) 3.18
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 19
Codigo SA
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 6P066731
EAN 4013288189868
UBB 500686639427
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003383001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.