text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORX BIT 867/1Z TX 30 X 25MM


Premium bits for TORX® socket screws. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81563.066.490
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5.4
Codigo SA
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descripción

Premium bits for TORX® socket screws. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81563.066.490
EAN 4013288030375
UBB 500504718668
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066490001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.