text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de llaves dinamométricas Click-Torque C 3 Set 1 13 piezas 40-200 Nm 1/2 pulgada 12 insertos


Click torque wrench set in the unmistakable Wera design. Very robust design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default values. The audible and tactile snapping on reaching the scale values also facilitates the safe setting of the desired torque values. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque is reached. For clockwise torque-control and with reversible 45-tooth ratchet. Torque wrenches and torque-compatible accessories are packed in an extremely space-saving, robust, surface-friendly textile box. Contains: Click Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 sockets with 1/2" drive, 7 hex plus hexagon socket and TORX® bit sockets plus extension.

Artículo No. 6N260380
Embalaje Bag
Peso 3436
Longitud total (mm) 545
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Peso 3436
Longitud total (mm) 545
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 12
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 0
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Con extensión
Con extensión
Extensión longitudinal (mm) 125
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Wera
Codigo SA 82041200
Type Torque Set

Descripción

Click torque wrench set in the unmistakable Wera design. Very robust design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default values. The audible and tactile snapping on reaching the scale values also facilitates the safe setting of the desired torque values. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque is reached. For clockwise torque-control and with reversible 45-tooth ratchet. Torque wrenches and torque-compatible accessories are packed in an extremely space-saving, robust, surface-friendly textile box. Contains: Click Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 sockets with 1/2" drive, 7 hex plus hexagon socket and TORX® bit sockets plus extension.

Números de artículo

Artículo No. 6N260380
EAN 4013288207609
UBB 500713664349
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075680001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.