text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Punta destornillador 5 1/4» Hex 50mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8F581301
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Descripción

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8F581301
EAN 4013288033260
UBB 500643566408
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05066666001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.