text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool-Check Modular Set 1, 50 pieces


1x Tool-Check Modular 1, 21 pieces 1x 815/1 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4": 1/4" x 50 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm 1x 9550 Hinge for Tool-Check Modular, 67.5 x 91 x 22 mm 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular, 10.5 x 47 x 16.5 mm Very compact tool set: Tool-Check Modular Set 1. Includes: one Tool-Check Modular 1, one Tool-Check Modular Micro 1, one Tool-Check Modular L-key Hex-Plus 1, one adapter 9549 and one flexible hinge 9550 (adapter and hinge for connecting Tool-Check Modular products).

Artículo No. 4M512797
Embalaje Caja de plástico
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 4
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 49
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 7
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 37
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 620
Codigo SA

Descripción

  • 1x Tool-Check Modular 1, 21 pieces
  • 1x 815/1 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4": 1/4" x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces
  • 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm
  • 1x 9550 Hinge for Tool-Check Modular, 67.5 x 91 x 22 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular, 10.5 x 47 x 16.5 mm

Very compact tool set: Tool-Check Modular Set 1. Includes: one Tool-Check Modular 1, one Tool-Check Modular Micro 1, one Tool-Check Modular L-key Hex-Plus 1, one adapter 9549 and one flexible hinge 9550 (adapter and hinge for connecting Tool-Check Modular products).

Números de artículo

Artículo No. 4M512797
EAN 4013288234766
UBB 500731023080
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05049020001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.