text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces


1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular: 10.5 x 47 x 16.5 mm Very compact 21-piece tool set for precision mechanical couplings. One Kraftform Micro 1014 bitholding screwdriver, suitable for mounting bits with 4 mm external hexagon drive, 20 bits with 4 mm external hexagon drive for Phillips-head screws (Phillips and Pozidriv), TORX®, hexagonal socket and slotted screws. Tough for universal use, one adapter 9549, which connects different Tool-Check Modular components. In the compact Tool-Check Modular Micro 1.

Artículo No. 8A828297
Embalaje Caja de plástico
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 4
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 4
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 13
Con soporte magnético Sí
Número de puntas hexágono interior 4
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca Sí
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 2
Con empuñadura Sí
Marca Wera
Peso por pieza (g) 159
Codigo SA

Descripción

  • 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular: 10.5 x 47 x 16.5 mm

Very compact 21-piece tool set for precision mechanical couplings. One Kraftform Micro 1014 bitholding screwdriver, suitable for mounting bits with 4 mm external hexagon drive, 20 bits with 4 mm external hexagon drive for Phillips-head screws (Phillips and Pozidriv), TORX®, hexagonal socket and slotted screws. Tough for universal use, one adapter 9549, which connects different Tool-Check Modular components. In the compact Tool-Check Modular Micro 1.

Números de artículo

Artículo No. 8A828297
EAN 4013288234247
UBB 500731044292
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05049002001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.