text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool-Check Modular 1, 21 pieces


1x 815/1 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4": 1/4" x 50 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm Very compact 21-piece tool set. One Kraftform 815/1 bitholding screwdriver, suitable for mounting bits with 1/4" external hexagon drive, one 8011 Zyklop Mini 4 bit ratchet (1/4"), also suitable for 1/4" sockets using the included 870/1 adapter (1/4" external hexagon to 1/4" external square head), one magnetic 899/4/1 bit holder for screwdriver machines, 13 bits with 1/4" external hexagon drive for Phillips-head screws (Phillips and Pozidriv), TORX®, hexagonal socket and slotted screws. BiTorsion (BTZ) for longer tool life, 4 Zyklop 8790 HMA sockets, 1/4". In the compact Tool-Check Modular 1. Tools can be connected to other components of the Tool-Check Modular system using the rigid Tool-Check Modular adapter 9549 or the flexible Tool-Check Modular hinge 9550.

Artículo No. 2G573419
Embalaje Caja de plástico
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 4
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 4
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 13
Con soporte magnético Sí
Número de puntas hexágono interior 4
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca Sí
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura Sí
Marca Wera
Peso por pieza (g) 365
Codigo SA

Descripción

  • 1x 815/1 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4": 1/4" x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm

Very compact 21-piece tool set. One Kraftform 815/1 bitholding screwdriver, suitable for mounting bits with 1/4" external hexagon drive, one 8011 Zyklop Mini 4 bit ratchet (1/4"), also suitable for 1/4" sockets using the included 870/1 adapter (1/4" external hexagon to 1/4" external square head), one magnetic 899/4/1 bit holder for screwdriver machines, 13 bits with 1/4" external hexagon drive for Phillips-head screws (Phillips and Pozidriv), TORX®, hexagonal socket and slotted screws. BiTorsion (BTZ) for longer tool life, 4 Zyklop 8790 HMA sockets, 1/4". In the compact Tool-Check Modular 1. Tools can be connected to other components of the Tool-Check Modular system using the rigid Tool-Check Modular adapter 9549 or the flexible Tool-Check Modular hinge 9550.

Números de artículo

Artículo No. 2G573419
EAN 4013288234230
UBB 500731010947
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05049000001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.